Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 15740 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T40 4-7/8 L | AB9GAM 2CYA7

EKLIND 15740 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T40 4-7/8 L

În stoc
Articol: AB9GAM Model: 15740Crucea Ref: 2CYA7
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
€7.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Torx rezistentă la manipulare
Lungimea brațului4.875 "
Materialul lameiOțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termic
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime1"
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE și Metric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT40
Unghiul de lucru35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 15706 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T6 2-25/32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€12.11
EKLIND 15707 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T7 2-53/64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€11.39
EKLIND 15708 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T8 Lungime de 3 inchi | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€11.39
EKLIND 15709 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T9 3-13/64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€11.39
EKLIND 15710 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T10 3-3/8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€5.55
EKLIND 15715 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T15 3-37/64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€5.76
EKLIND 15720 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T20 3-3/4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€6.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 15740 Cheie Torx rezistentă la manipulare L T40 4-7/8 L
€7.42 /unitate