Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 51907 Cheie hexagonală T 7/64 inch 9 inch lungime | AC8GPD 3A584

EKLIND 51907 Cheie hexagonală T 7/64 inch 9 inch lungime

În stoc
Articol: AC8GPD Model: 51907Crucea Ref: 3A584
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
€5.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului9"
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime3"
Manipulați materialulOţel
Tip mânerGrip de pernă
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor7 / 64 "
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareamâner LungimeSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 51906 Cheie hexagonală T 3/32 inch 9 inch lungime | AC8GPC 3A583 51906Roșu3"SAE3 / 32 "€5.19
EKLIND 51908 Cheie hexagonală T 1/8 inch 9 inch lungime | AC8GPE 3A585 51908Roșu3"SAE1 / 8 "€5.34
EKLIND 51909 Cheie hexagonală T 9/64 inch 9 inch lungime | AC8GPF 3A586 51909Roșu3"SAE9 / 64 "€5.72
EKLIND 51910 Cheie hexagonală T 5/32 inch 9 inch lungime | AC8GPG 3A587 51910Roșu3"SAE5 / 32 "€6.34
EKLIND 51912 Cheie hexagonală T 3/16 inch 9 inch lungime | AC8GPH 3A588 51912Roșu4"SAE3 / 16 "€7.41
EKLIND 51914 Cheie hexagonală T 7/32 inch 9 inch lungime | AC8GPJ 3A589 51914Roșu4"SAE7 / 32 "€8.89
EKLIND 51916 Cheie hexagonală T 1/4 inch 9 inch lungime | AC8GPK 3A590 51916Roșu4"SAE1 / 4 "€11.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 51907 Cheie hexagonală T 7/64 inch 9 inch lungime
€5.49 /unitate