Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES FXAG-2.4 Tuburi 1/8 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAG 1LLN3

ELDON JAMES Tuburi FXAG-2.4 1/8 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent

În stoc
Element: AB2EAG Model: FXAG-2.4Crucea Ref: 1LLN3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€567.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriAlbastru clar
DuritateMalul A: 86
În interiorul Dia.0.125 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă150 psi
Min. Raza de indoire1 / 4 "
În afara Dia.0.25 "
Tipantimicrobiana
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMin. Raza de indoireÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Tuburi 1/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTAlbastru clar0.062 "Tubing110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€382.78
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Tuburi 3/32 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Albastru clar0.093 "Tubing86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€427.06
ELDON JAMES FXAG-5-7 Tuburi 5/16 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru clar | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Albastru clar0.312 "Tubing66 PSI1-1/2 "0.437 "1 / 16 "€868.22
ELDON JAMES CFX6-8N Tuburi 3/8in Id x 1/2inch Diametru exterior 100 picioare Natural | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NNatural3 / 8 "Tuburi flexibile53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€485.63
ELDON JAMES CFX4-6X Tuburi 1/4in. Idx3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WKK 1PCU7 CFX4-6XNegru1 / 4 "Tuburi flexibile73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€310.26
ELDON JAMES CFX6-8X Tuburi 21/64 inch Id x 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XNegru21 / 64 "Tuburi flexibile53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€478.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Tuburi FXAG-2.4 1/8 inch 100 picioare lungime polipropilenă albastru transparent
€567.41 /unitate