Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES L4-2WP Cot 90 grade tată 1/8 x 1/4 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFX 1ZKP5

ELDON JAMES L4-2WP Cot 90 de grade tată 1/8 x 1/4 inch polipropilenă - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4PFX Model: L4-2WPCrucea Ref: 1ZKP5
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
€24.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade masculin
Dimensiune Barb1 / 8 "
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
ConformitateRoHS
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ELDON JAMES L12-10WP Cot 90 grade tată 5/8 x 3/4in Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi@70 grade F3 / 4 "-9 grade până la 150 grade F€32.27
ELDON JAMES L2-2WP Cot 90 grade tată 1/8 x 1/8 inch Polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 de grade până la 150 de grade F€24.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES L4-2WP Cot 90 de grade tată 1/8 x 1/4 inch polipropilenă - Pachet de 10
€24.89 /unitate