ELECTRIDUCT SR-WG-300-5-5PK-WT Wire Guard, 2 3/4 Inch Max. Cable Dia, 2 15/16 Inch Cable Protector Height | CP4DWT 801UX3

ELECTRIDUCT SR-WG-300-5-5PK-WT Apărătoare de sârmă, 2 3/4 inch max. Diametru cablu, 2 15/16 inch înălțime de protecție a cablului

În stoc
Articol: CP4DWT Model: SR-WG-300-5-5PK-WTCrucea Ref: 801UX3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€356.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-4.3-BK Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 1 inch max. Diametru cablu, 1 inch înălțime de protecție pentru cablu | CP4DQF 801UZ1 SR-CSX-SS-4.3-BKPista de curse€124.57
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-4.3-SV Canale pentru cablu de protecție a sârmei, 1 inch max. Diametru cablu, 1 inch înălțime de protecție pentru cablu | CR3ABJ 801UZ2 SR-CSX-SS-4.3-SVPista de curse€119.95
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-1.4-BK Canale de rulare pentru cablu de protecție a sârmei, dimensiune max. de 1/4 inch. Diametru cablu | CP4DQG 801UY5 SR-CSX-SS-1.4-BKPista de curse€55.91
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-1.4-SV Canal pentru cablu de protecție a sârmei, Dimensiune de 1/4 inch Max. Diametru cablu | CP4DQH 801UY6 SR-CSX-SS-1.4-SVPista de curse€52.84
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-3.2-SV Cablu de protecție pentru cablu, 11/16 inch max. Diametru cablu, 11/16 inch înălțime protector cablu | CP4DQJ 801UZ0 SR-CSX-SS-3.2-SVPista de curse€93.46
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-3.2-BK Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 11/16 inch max. Diametru cablu, 11/16 inch înălțime protector cablu | CP4DQK 801UY9 SR-CSX-SS-3.2-BKPista de curse€98.13
ELECTRIDUCT SR-CSX-SS-2.2-SV Canal pentru cablu de protecție a sârmei, 7/16 inch Dimensiune max. Diametru cablu | CR3ABK 801UY8 SR-CSX-SS-2.2-SVPista de curse€77.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIDUCT SR-WG-300-5-5PK-WT Apărătoare de sârmă, 2 3/4 inch max. Diametru cablu, 2 15/16 inch înălțime de protecție a cablului
€356.05 /unitate