Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă de inspecție ELECTROMARK 5705C 5-3/4 x 3 inch negru/galben - Pachet De 25 | AF4AUL 8NDW2

ELECTROMARK 5705C Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inci neagră/galben - pachet de 25

În stoc
Element: AF4AUL Model: 5705CCrucea Ref: 8NDW2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de înregistrare a inspecției
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialCartonul
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiLăţimePreț
ELECTROMARK Y604048 Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inchi verde - Pachet de 25 | AF4KVA 8ZF31 Y6040485.75 "Verde3"€10.56
Etichetă de inspecție primită ELECTROMARK 5510C 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 25 | AF4NQG 9DT29 5510C5.75 "Negru / Alb3"€10.82
ELECTROMARK 5537C0 Etichetă inspectată 3 x 5-3/4 inch Negru/alb - Pachet De 25 | AF4PNZ 9EVZ4 5537C03"Negru / Alb5.75 "€11.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK 5705C Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inci neagră/galben - pachet de 25
€12.18 /unitate