Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTROMARK Y604048 Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inchi verde - Pachet de 25 | AF4KVA 8ZF31

ELECTROMARK Y604048 Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inchi verde - Pachet de 25

În stoc
Element: AF4KVA Model: Y604048Crucea Ref: 8ZF31
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
€10.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de înregistrare a inspecției
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiVerde
MaterialCartonul
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiLăţimePreț
Etichetă de inspecție ELECTROMARK 5705C 5-3/4 x 3 inch negru/galben - Pachet De 25 | AF4AUL 8NDW2 5705C5.75 "Galben închis3"€12.18
Etichetă de inspecție primită ELECTROMARK 5510C 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 25 | AF4NQG 9DT29 5510C5.75 "Negru / Alb3"€10.82
ELECTROMARK 5537C0 Etichetă inspectată 3 x 5-3/4 inch Negru/alb - Pachet De 25 | AF4PNZ 9EVZ4 5537C03"Negru / Alb5.75 "€11.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK Y604048 Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inchi verde - Pachet de 25
€10.56 /unitate