Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTROMARK 5537C0 Etichetă inspectată 3 x 5-3/4 inch Negru/alb - Pachet De 25 | AF4PNZ 9EVZ4

ELECTROMARK 5537C0 Etichetă inspectată 3 x 5-3/4 inch negru/alb - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF4PNZ Model: 5537C0Crucea Ref: 9EVZ4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de înregistrare a inspecției
Înălţime3"
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialCartonul
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiLăţimePreț
Etichetă de inspecție ELECTROMARK 5705C 5-3/4 x 3 inch negru/galben - Pachet De 25 | AF4AUL 8NDW2 5705C5.75 "Galben închis3"€12.18
ELECTROMARK Y604048 Etichetă de inspecție 5-3/4 x 3 inchi verde - Pachet de 25 | AF4KVA 8ZF31 Y6040485.75 "Verde3"€10.56
Etichetă de inspecție primită ELECTROMARK 5510C 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 25 | AF4NQG 9DT29 5510C5.75 "Negru / Alb3"€10.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK 5537C0 Etichetă inspectată 3 x 5-3/4 inch negru/alb - Pachet de 25
€11.52 /unitate