Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA EWP.110-EH-C0 Mâner cu aripă rezistent la substanțe chimice Poliamidă | AA6YMY 15E733

ELESA EWP.110-EH-C0 Mâner cu aripă rezistent la substanțe chimice Poliamidă

În stoc
Articol: AA6YMY Model: EWP.110-EH-C0Crucea Ref: 15E733
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
€16.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cu aripă rezistent la substanțe chimice
CuloriGri / Negru
finalizareamată
Grip Dia.1 / 4 "
Înălțimea apucării1-21/64 "
Lungimea prinderii2-7/8 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialPoliamidă
Montarea orificiului de la centru la centru3-11/16 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Temperatura de operare.-30 grade până la 110 grade F
Lungime totală4.5 "
Lățimea totală3 / 4 "
Proiectare1.25 "
Dimensiunea șurubului21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926301000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA EWP.110-EH-C0 Mâner cu aripă rezistent la substanțe chimice Poliamidă
€16.99 /unitate