Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimicrobian Bridge Maner Luciu | AA6YNC 15E737

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimicrobian Bridge Maner Luciu

În stoc
Element: AA6YNC Model: M.843/200-SST-M8 CleanCrucea Ref: 15E737

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€80.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner pod antimicrobian
CuloriAlb
finalizareaLuciu
Grip Dia.3 / 4 "
Înălțimea apucării1-43/64 "
Lungimea prinderii5-1/2 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialTehnopolimer
Montarea orificiului de la centru la centru7"
Tip montareȘofi din oțel inoxidabil 303
Temperatura de operare.-30 grade până la 120 grade F
Lungime totală7.875 "
Lățimea totală1.125 "
Proiectare2.375 "
Dimensiunea șurubuluiM8
Adâncimea firului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926902500
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCulorifinalizareaLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Piese metalicePreț
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimicrobian Bridge Maner Mat | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "Negrumată1"1.5 "21/6421 / 64 "Inclus€36.07
ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimicrobian Bridge Maner Luciu | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Curat5.437 "AlbLuciu1.125 "2.125 "M825 / 32 "Nu este inclus€58.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimicrobian Bridge Maner Luciu
€80.03 /unitate