Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.031.0250 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/2 Oțel Grad 5 zincat, 50BUC | AH8HFV 38TM45

GRAINGER N01200.031.0250 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.

În stoc
Element: AH8HFV Model: N01200.031.0250Crucea Ref: 38TM45

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.364
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.031.0250 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.
€40.95 /ambalaj