NORTON ABRASIVES Discuri nețesute nețesute AO de înaltă rezistență Merit


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Culoare: Maro , Nota: Foarte bine , Pietriș: Foarte bine , Dimensiunea orificiului de montare: 1 / 2 " , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelDiametru disc.RPM maxPreț (ex. TVA)
A
66261004980
6"4000€8.02
A
66261004506
8"3000€12.72

Discuri nețesute nețesute AO de înaltă rezistență Merit

Discurile Norton Abrasives AO cu granulație fină nețesute cu orificii pentru arbore sunt utilizate pentru amestecarea suprafeței cu consistență pe metale cu rezistență ridicată și rezistă la rupere pe margini ascuțite și bavuri. Acestea au o construcție cu granulație din oxid de aluminiu pentru performanță constantă și legături fără pete pentru a produce finisaje satinate ușoare. Aceste discuri au benzi flexibile pentru durabilitate atunci când sunt utilizate pe muchii ascuțite și bavuri, precum și se conformează formelor și contururilor complicate fără a modifica dimensiunile pieselor de prelucrat. Găurile configurate se atașează la mașinile de șlefuit sau băncile pentru a fi utilizate pe aliaje moi sau metale și oferă granule foarte fine pentru amestecarea suprafeței finale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri, disponibile cu viteze de 3000 și 4000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?