Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261004980 Disc de șlefuit nețesut 6 diametru x orificiu de 1/2 inch Vf | AF2BPA 6PX58

NORTON ABRASIVES 66261004980 Disc de șlefuit nețesut 6 diametru x orificiu de 1/2 inch Vf

În stoc
Element: AF2BPA Model: 66261004980Crucea Ref: 6PX58
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
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe mandrină
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
CuloriMaro
Diametru disc.6"
CalitateFoarte bine
PietrișFoarte bine
RPM max4000
Dimensiunea orificiului de montare1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6805301000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPreț
NORTON ABRASIVES 66261004506 Disc de șlefuit nețesut 8 diametru x orificiu de 1/2 inch Vf | AF2BNZ 6PX53 662610045068"3000€12.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261004980 Disc de șlefuit nețesut 6 diametru x orificiu de 1/2 inch Vf
€8.02 /unitate