ELGA CLXXXUFM2 Sistem de purificare a apei Tip I 2 Lpm | AA7MDY 16D284

ELGA CLXXXUFM2 Sistem de purificare a apei tip I 2 Lpm

În stoc
Element: AA7MDY Model: CLXXXUFM2Crucea Ref: 16D284

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,070.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de purificare a apei
Îndepărtarea bacteriilorMai puțin de 1CFU / ml, Mai puțin de 0.1CFU / ml cu filtru
Dimensiunea țevii de admisieTub OD de 5/16 "
Temperatura apei de intrare. Gamă1-40 grade C
Max. Flux de ieșire2 Lpm
Dimensiune țeavă de ieșire7/16 "Hose Barb, 1/4" FNPT
Îndepărtarea particulelorUltrafiltrarea
Rezistivitate la apă purificată18.2MOhms
Total carboni organici3-10 ppb
Voltaj100-240 VAC
Tipul de apăTipul I

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8421210000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Endotoxine, îndepărtarea RNazei/DNazei (înlăturat)

Variante de produs

ProdusModelPreț
ELGA B114/A Sistem de purificare a apei tip Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A€1,342.40
ELGA CLXXXUVM2 Sistem de purificare a apei Tip I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM2€11,070.28
ELGA CN120RDM1-115 Sistem de purificare a apei 10lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287 CN120RDM1-115€45,049.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELGA CLXXXUFM2 Sistem de purificare a apei tip I 2 Lpm
€11,070.28 /unitate