Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKAY 98731C Set regulator 1/4 inch 1-1/2 x 2 L cu arc | AA7FMN 15W924

ELKAY 98731C Set regulator 1/4 inch 1-1/2 x 2 L cu arc

În stoc
Articol: AA7FMN Model: 98731CCrucea Ref: 15W924
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
€91.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet regulator
Se potrivește mărciiElkay și Halsey Taylor
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelHRF, S300, S500, S1000, HVR, OVL, WM, EFA, LFAE,, EFHA, EFW, FD, LFDE, HEW, VRC
MaterialAlamă, Valox, cauciuc, celcon, oțel
Mărimea2 "L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelMărimeaPreț
ELKAY 98732C Set regulator 1-1/2 x 2 L Arc verde | AA7FMP 15W925 98732C4XR82, 2KLD6, 1CVX1, 4MY90,, 2KLD8, 2KLD7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3 ,, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2HAC, HTHB-HAC, HOF, SCWT, HTV, EHFSA, EMABF, LMABF,1/4 "Conexiune, 2" L€99.66
ELKAY 98733C Set regulator 1-1/2 x 2 L Piuliță de reținere din alamă | AA7FMQ 15W926 98733C34J926EDFP214FPK1/4 "Conexiune, 2" L€109.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY 98731C Set regulator 1/4 inch 1-1/2 x 2 L cu arc
€91.27 /unitate