Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKAY 98732C Set regulator 1-1/2 x 2 L Arc verde | AA7FMP 15W925

ELKAY 98732C Set regulator 1-1/2 x 2 L Arc verde

În stoc
Element: AA7FMP Model: 98732CCrucea Ref: 15W925
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
€99.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet regulator
Se potrivește mărciiElkay și Halsey Taylor
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger4XR82, 2KLD6, 1CVX1, 4MY90,, 2KLD8, 2KLD7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3 ,, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelHAC, HTHB-HAC, HOF, SCWT, HTV, EHFSA, EMABF, LMABF,
MaterialAlamă, Valox, cauciuc, celcon, oțel
Mărimea1/4 "Conexiune, 2" L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelMărimeaPreț
ELKAY 98731C Set regulator 1/4 inch 1-1/2 x 2 L cu arc | AA7FMN 15W924 98731C2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9HRF, S300, S500, S1000, HVR, OVL, WM, EFA, LFAE,, EFHA, EFW, FD, LFDE, HEW, VRC2 "L€90.75
ELKAY 98733C Set regulator 1-1/2 x 2 L Piuliță de reținere din alamă | AA7FMQ 15W926 98733C34J926EDFP214FPK1/4 "Conexiune, 2" L€104.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY 98732C Set regulator 1-1/2 x 2 L Arc verde
€99.24 /unitate