ELKAY BLR150C Pachet chiuvetă cu bară din oțel inoxidabil | AE2MQV 4YJ88

ELKAY BLR150C Pachet chiuvetă cu bar cu bară din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE2MQV Model: BLR150CRef încrucișat: 4YJ88 / 3H330

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,387.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet cu chiuvetă pentru bar
Conform ADANu
Adâncimea bolului7.125 "
Dimensiunea bolului12 "x 9-1 / 4"
Deschidere de scurgere2"
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetului(2) Mâner
finalizareaOţel inoxidabil
Rata de curgere2.2 g / min
Ecartament18
Număr de castroane1
Numărul de găuri1
Inălțime totală7.625 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)66.29
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY BLR150C Pachet chiuvetă cu bar cu bară din oțel inoxidabil
€1,387.22 /unitate