ELKAY E1C16X20-R-18X Chiuvetă pentru scule din oțel inoxidabil 12 inch D | AA3RYE 11U311

ELKAY E1C16X20-R-18X Chiuvetă pentru scule din oțel inoxidabil 12 inch D

În stoc
Element: AA3RYE Model: E1C16X20-R-18XCrucea Ref: 11U311

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,247.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală43.75 "
Lungime totală36.5 "
Lățimea totală25 13 / 16 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)111.13
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)65.57
Codul HS7324100010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ELKAY WNSF81242 Chiuvetă fără robinet 27 inch lungime | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€4,288.78
ELKAY WNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,371.94
RFQ
ELKAY RNSF81182 Chiuvetă fără robinet 27 inch lungime | AA3RXP 11U296 RNSF8118212.75 "18 "x 24"1642.25 "27 "29.75 "€3,458.41
ELKAY RNSF8118LR2 Chiuvetă pentru scule fără robinet 57 inch lungime | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€4,756.05
ELKAY RNSF81242 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,703.05
ELKAY RNSF8124LR2 Chiuvetă fără robinet 63 inch lungime | AA3RXT 11U299 RNSF8124LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "63 "29.75 "€4,713.03
RFQ
ELKAY E1C16X20-0X Chiuvetă fără robinet 21 inch lungime | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€1,002.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY E1C16X20-R-18X Chiuvetă pentru scule din oțel inoxidabil 12 inch D
€1,247.98 /unitate