ELKAY EFA8L1110P Răcitor de apă de sine stătător 7.6 Gph 115v | AC8XJJ 3EMZ1

ELKAY EFA8L1110P Răcitor de apă de sine stătător 7.6 Gph 115v

În stoc
Articol: AC8XJJ Model: EFA8L1110PCrucea Ref: 3EMZ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,804.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor de apa cu sticla
Conform ADANu
Capacitate apă rece7.6 gph
CuloriLumina gri
ConformitatePlumb, apă, electric, mecanic
Compresor HP1/5
Adâncime14.5 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime41.5 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montareDe sine stătător
Ziua OperațieiPedala sau butonul de apăsare
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY EFA8L1110P Răcitor de apă de sine stătător 7.6 Gph 115v
€2,804.31 /unitate