ELKAY EFA8L1Z Răcitor de apă Deluxe 8 Gph Gri 115v | AG6ZVT 49T435

ELKAY EFA8L1Z Răcitor de apă Deluxe 8 Gph Gri 115v

În stoc
Articol: AG6ZVT Model: EFA8L1ZRef încrucișat: 49T435 / 3EMY8, 4CE98, 34J937

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,118.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Conform ADANu
Capacitate apă rece7.6 gph
CuloriGranit gri deschis
ConformitatePlumb, apă, electric, mecanic
Compresor HP1/5
Adâncime14.5 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime41.5 "
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montareDe sine stătător
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 PSI
Voltaj115
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)42.67
Codul HS8418690120

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)
    • Interior / exterior (interior)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY EFA8L1Z Răcitor de apă Deluxe 8 Gph Gri 115v
€2,118.86 /unitate