ELKAY LK4420BF1UDBEVG Piedestal pentru fântână de băut 64 inch Înălțime | AG3FQD 33KJ65

ELKAY LK4420BF1UDBEVG Piedestal pentru fântână de băut, înălțime de 64 inchi

În stoc
Element: AG3FQD Model: LK4420BF1UDBEVGCrucea Ref: 33KJ65

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,839.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de băut
CuloriPeren
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Mecanic
Compresor HP-
Adâncime14 "
Înălţime64 "
Admisie3/8 "OD
Tip montarePiedestal
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent-
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)121.29
Lățimea navei (cm)75.57
Codul HS8418690120

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (2)
    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
ELKAY LK4420EVG Piedestal pentru fântână de băut 40-5/16 inci Înălțime | AG3FQC 33KJ64 LK4420EVG40 5 / 16 "€6,485.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LK4420BF1UDBEVG Piedestal pentru fântână de băut, înălțime de 64 inchi
€10,839.41 /unitate