ELKAY LK4420EVG Piedestal pentru fântână de băut 40-5/16 inci Înălțime | AG3FQC 33KJ64

ELKAY LK4420EVG Piedestal pentru fântână de băut 40-5/16 inci înălțime

În stoc
Articol: AG3FQC Model: LK4420EVGCrucea Ref: 33KJ64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,485.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de băut
CuloriPeren
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Mecanic
Compresor HP-
Adâncime14 "
Înălţime40 5 / 16 "
Admisie3/8 "OD
Tip montarePiedestal
Ziua OperațieiApasa butonul
refrigerent-
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)84.46
Lungimea navei (cm)118.75
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS8418690120

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (2)
    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
ELKAY LK4420BF1UDBEVG Piedestal pentru fântână de băut 64 inch Înălțime | AG3FQD 33KJ65 LK4420BF1UDBEVG64 "€10,839.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LK4420EVG Piedestal pentru fântână de băut 40-5/16 inci înălțime
€6,485.44 /unitate