Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25121.024.0150 Wood Screw Flat #14 1-1/2 Inch Steel, 100PK | AG2FVH 31JE89

GRAINGER U25121.024.0150 Șurub pentru lemn plat #14 1-1/2 inch oțel, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FVH Model: U25121.024.0150Ref. cruce: 31JE89 / 400J76

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€203.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaZinc galben
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 - 0.507 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.752
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25121.024.0150 Șurub pentru lemn plat #14 1-1/2 inch oțel, 100 buc.
€203.90 /ambalaj