ELKAY LZOSTL8LC Senzor electronic de răcire cu apă Ss | AC2JDQ 2KLF6

ELKAY LZOSTL8LC Răcitor de apă Senzor electronic Ss

În stoc
Element: AC2JDQ Model: LZOSTL8LCCrucea Ref: 2KLF6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,678.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Capacitate apă rece8 gph
CuloriGri
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/4
Adâncime19 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime37 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiSenzor electronic
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorDebitul în linie, menține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime25 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)86.61
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
ELKAY LZO8L Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4 LZO8LGri19 13 / 16 "18.38 "€1,921.30
ELKAY LZO8S Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SOţel inoxidabil19 13 / 16 "18.38 "€2,126.12
ELKAY LZOSTL8SC Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCOţel inoxidabil36 "37 "€2,554.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LZOSTL8LC Răcitor de apă Senzor electronic Ss
€2,678.52 /unitate