ELKAY LZO8L Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4

ELKAY LZO8L Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac

În stoc
Articol: AC2JDN Model: LZO8LCrucea Ref: 2KLF4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,921.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Capacitate apă rece8 gph
CuloriGri
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/4
Adâncime19 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime19 13 / 16 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiSenzor electronic
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorDebitul în linie, menține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
ELKAY LZO8S Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SOţel inoxidabil19 13 / 16 "18.38 "€2,126.12
ELKAY LZOSTL8LC Senzor electronic de răcire cu apă Ss | AC2JDQ 2KLF6 LZOSTL8LCGri37 "25 5 / 16 "€2,678.52
ELKAY LZOSTL8SC Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCOţel inoxidabil36 "37 "€2,554.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LZO8L Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 115vac
€1,921.30 /unitate