ELKAY WNSF83724 Chiuvetă fără robinet 75 inch lungime | AA3RXM 11U294

ELKAY WNSF83724 Chiuvetă fără robinet 75 inch lungime

Articol: AA3RXM Model: WNSF83724Crucea Ref: 11U294
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,391.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații3
Inălțime totală44 "
Lungime totală75 "
Lățimea totală27.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)71.88
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)74.42
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ELKAY WNSF83454 Chiuvetă fără robinet 48 inch lungime | AA3RXK 11U292 WNSF8345414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "€8,710.91
ELKAY WNSF8345LR4 Chiuvetă fără robinet 48 inch lungime | AA3RXL 11U293 WNSF8345LR414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "€10,059.93
RFQ
ELKAY WNSF8372LR4 Chiuvetă fără robinet 120 inch lungime | AA3RXN 11U295 WNSF8372LR414 "24 "x 24"14444 "120 "27.5 "€11,600.15
RFQ
ELKAY RNSF83544 Chiuvetă pentru sculerie 67-1/2 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXY 11U305 RNSF8354412.75 "18 "x 24"16442.25 "67.5 "29.75 "€4,916.90
RFQ
ELKAY RNSF8354LR4 Chiuvetă pentru sculerie 97-1/2 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXZ 11U306 RNSF8354LR412.75 "18 "x 24"16442.25 "97.5 "29.75 "€6,673.76
RFQ
ELKAY RNSF83724 Chiuvetă pentru sculerie 85-1/2 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RYA 11U307 RNSF8372412.75 "24 "x 24"16442.25 "85.5 "29.75 "€5,826.00
RFQ
ELKAY RNSF8372LR4 Chiuvetă pentru sculerie 115-1/2 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RYB 11U308 RNSF8372LR412.75 "24 "x 24"16442.25 "115.5 "29.75 "€8,525.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY WNSF83724 Chiuvetă fără robinet 75 inch lungime
€10,391.13 /unitate