ELKHART BRASS B-98-A Supapă cu bilă (2) 2-1/2 inch FNST 6 inch FNST | AA7HVP 15Z082

ELKHART BRASS B-98-A Supapă cu bilă (2) 2-1 / 2 inch FNST 6 inch FNST

În stoc
Element: AA7HVP Model: B-98-ACrucea Ref: 15Z082

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,721.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă siameză
Material de bilăAcetal
Material corpElk-O-Lite (R)
Stilul corpuluiWye
finalizareaEmail Uretan Roșu
Manipulați materialulElk-O-Lite (R)
Tip mânerBlocare Twist pozitivă
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareFNST x FNST
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletFNST
Lungime totală9"
Material sigiliuNeopren
Material scaunNeopren
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.46
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșirePreț
ELKHART BRASS B-98-A Supapă cu bilă (2) 2-1/2 inch FNST 2-1/2 FNST | AA7HVN 15Z081 B-98-A2.5 "€3,735.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKHART BRASS B-98-A Supapă cu bilă (2) 2-1 / 2 inch FNST 6 inch FNST
€4,721.06 /unitate