Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKHART BRASS X-86-A Supapă cu gură 2-1/2 inch Fnst 2-1/2 inch Mnst | AA7HVK 15Z078

ELKHART BRASS X-86-A Supapă de poartă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst

În stoc
Articol: AA7HVK Model: X-86-ACrucea Ref: 15Z078
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
€936.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de poartă pentru hidranți de incendiu
Material corpElk-O-Lite (R)
Stilul corpuluiIn linie
finalizareaEmail Uretan Roșu
Manipulați materialulElk-O-Lite (R)
Tip mânerFilator
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareFNST
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletMNST
Lungime totală12.5 "
Material sigiliuAluminiu
Material scaunMetal la metal
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați materialulMaterial sigiliuPreț
ELKHART BRASS X-86 Supapă cu gură 2-1/2 inch Fnst 2-1/2 inch Mnst | AA7HVJ 15Z077 X-86Alamă cromatăAlamăAlamă€1,034.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKHART BRASS X-86-A Supapă de poartă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst
€936.76 /unitate