ELKHART BRASS X-86 Supapă cu gură 2-1/2 inch Fnst 2-1/2 inch Mnst | AA7HVJ 15Z077

ELKHART BRASS X-86 Supapă de poartă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst

În stoc
Element: AA7HVJ Model: X-86Crucea Ref: 15Z077

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,034.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de poartă pentru hidranți de incendiu
Material corpAlamă cromată
Stilul corpuluiIn linie
finalizareaEmail Uretan Roșu
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerFilator
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareFNST
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletMNST
Lungime totală12.5 "
Material sigiliuAlamă
Material scaunMetal la metal
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6375
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpManipulați materialulMaterial sigiliuPreț
ELKHART BRASS X-86-A Supapă cu gură 2-1/2 inch Fnst 2-1/2 inch Mnst | AA7HVK 15Z078 X-86-AElk-O-Lite (R)Elk-O-Lite (R)Aluminiu€936.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKHART BRASS X-86 Supapă de poartă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst
€1,034.09 /unitate