Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELMA ULTRASONICS 80 cos Coș din oțel inoxidabil | AC6TMX 36C042

ELMA ULTRASONICS 80 coș Coș din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC6TMX Model: 80 coșCrucea Ref: 36C042
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
€566.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș din oțel inoxidabil
Înălțimea interioară3"
Lungime interioară17 9 / 10 "
Lățimea interioară4 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326200071
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
ELMA ULTRASONICS 10 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMQ 36C036 10 coș1 1 / 5 "7"2 9 / 10 "€125.86
ELMA ULTRASONICS 15 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMR 36C037 15 coș2"4 2 / 5 "4 1 / 10 "€138.79
ELMA ULTRASONICS 30 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMT 36C038 30 coș2"7 4 / 5 "4 1 / 5 "€165.81
ELMA ULTRASONICS 40 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMU 36C039 40 coș3"7.5 "4 1 / 10 "€167.46
ELMA ULTRASONICS 60 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMV ​​36C040 60 coș3"10 "4.5 "€225.74
ELMA ULTRASONICS 70 coș Coș din oțel inoxidabil | AC6TMW 36C041 70 coș2"18 3 / 10 "4 1 / 5 "€510.18
ELMA ULTRASONICS 100 cos Coș din oțel inoxidabil | AC6TMY 36C043 100 coș3"10 "7 9 / 10 "€451.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELMA ULTRASONICS 80 coș Coș din oțel inoxidabil
€566.69 /unitate