Articol | Senzor |
Frecvența de acționare | 18000 1 / h |
Tipul de acționare | Partea stanga |
Presiunea aerului | 860 - 1060 hPa |
Distanța de oprire asigurată | 21 mm |
Distanța de comutare asigurată | 3 mm |
Culoare cablu | Gri argintiu |
Lungime cablu | 1 m |
Material pentru cablu | TPE |
Rezistență continuă la șocuri | 10 g/ 16 ms |
Curent tras | 60 mA |
Gradul de poluare | 2 |
Zonă liberă | 25 mm |
Ieșire de control al siguranței | 3A Rapid |
Curentul de funcționare al siguranței | 0.5A |
Acțiunea curentului de funcționare a siguranței | Rapid |
Ieșire de siguranță pentru siguranță | 3A Rapid |
Culoarea carcasei | Negru |
Proiectarea locuințelor | Dreptunghiular |
Material carcasă | PBT |
IP Rating-ul | IP67 |
display Led | Singur colorat |
Max. Viteza de operare | 0.1 m / min. |
Max. Temperatura de funcționare. | 55 grade C |
Max. Tensiune de operare | 26.4V c.c. |
Max. Curent de comutare | 3A |
Max. Putere de comutare | 750VA / 90W |
Max. Tensiune de comutare | 30V DC / 250V AC |
Max. Temp. Diferență | 0.5 grade. C/min |
Min. Distanța de instalare | 50 mm |
Min. Temperatura de funcționare. | -25 grade C |
Min. Tensiune de operare | 21.6V AC / DC |
Min. Curentul de comutare la ieșirea de control | 0.01A |
Min. Curentul de comutare la ieșirea de siguranță | 0.1A |
Min. Distanța de comutare | 0.5 mm |
Min. Comutarea puterii la ieșirea de control | 0.12W |
Min. Comutarea puterii la ieșirea de siguranță | 0.5W |
Min. Tensiunea de comutare la ieșirea de control | 12V AC / DC |
Min. Tensiunea de comutare la ieșirea de siguranță | 5V c.c. |
Tip montare | Şurub |
Numărul de ieșiri de control releu | 1 |
Număr de ieșiri de siguranță releu | 1 |
Număr de fire | 5 |
Supratensiune | Categoria III |
consum de energie | 1.5W |
Protecție Clasa | Clasa III |
Întârziere de pregătire | 350 ms |
Umiditate relativă | 5% până la 85% |
Șoc Rezistența | 30 g/ 11 ms |
Mărimea | 120 40 mm x mm x 40 mm |
Principiul de comutare | Magnetic |
Tehnologia | Stuf |
Categorie de utilizare | 15-AC/-13-DC |
Rezistența la vibrații | 10 Hz la 55 Hz |
Secțiunea transversală a firului | 0.75 mp mm |