ELOBAU 145000AB21 Comutator cu buton, conector, M30, galben

Articol: CL7MRX Model: 145000AB21
€61.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Tipul ConnectorAMP-Superseal cu 3 pini
Formular de contactNU
InstalareDe sus
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Max. Temp. stocare100 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10W
Max. Tensiune de comutare48V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Min. Temp. stocare-40 grade C
Tip montareŞurub

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorMax. Curent de comutareMax. Putere de comutareMax. Tensiune de comutareTip montarePreț
ELOBAU 145000AB10 Comutator cu buton, verde, conector 10A | CL7MQN 145000AB10-----€49.60
RFQ
ELOBAU 145000AE21 Comutator buton, conector, galben | CL7MRJ 145000AE21-----€54.79
RFQ
ELOBAU 145000AB40 Comutator buton, conector, roșu | CL7MUT 145000AB40AMP-Superseal cu 3 pini0.5A10W48V c.c.Şurub€49.60
RFQ
ELOBAU 145000AB60 Comutator cu buton, conector, M30, negru | CL7MVW 145000AB60-----€49.60
RFQ
ELOBAU 145105AB10 Comutator cu buton, conector, verde | CL7NEE 145105AB10AMP-Superseal cu 3 pini0.04A1W16V c.c.Şurub€83.77
RFQ
ELOBAU 145101AA10 Comutator cu buton, M30, conector plat, verde | CL7NPV 145101AA10Dop plat0.5A10VA48V c.c.Înșurubat de jos€82.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 145000AB21 Comutator cu buton, conector, M30, galben
€61.72 /unitate