ELOBAU 301650 Magnet/ actuator, 50 x 25 x 14 mm Dimensiune

Articol: CL7MNY Model: 301650
€45.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet
MaterialFerită tare
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Tip montareŞurub
Mărimea25 mm x 50 mm x 15 mm

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruPentru utilizare cuÎnălţimeCuloarea carcaseiMaterial carcasăMaterialMin. Temperatura de funcționare.Preț
ELOBAU 324790 Magnet/ actuator, plastic, dimensiune 25 x 7 mm | CL7MMV 324790-25mm-7mm--PA, plastic-20 grade C€8.06
RFQ
ELOBAU 300790 Magnet/ actuator, oxid, 23 x 8 mm Dimensiune | CL7MMW 300790-23mm-8mmRoșuAP 6--€15.77
RFQ
ELOBAU 300770 Magnet/ actuator, oxid, 22.5 x 11 mm Dimensiune | CL7MNB 3007705 11 mm x mm25mm--Roșu-PA, ferită dură-20 grade C€17.14
RFQ
ELOBAU 324SG001S Magnet/ Actuator, Dimensiune 5 x 24 mm | CL7MNZ 324SG001S19 28.5 mm x mm x 6.3 mm-----PA, AlNiCo-20 grade C€26.46
RFQ
ELOBAU 300780 Magnet/ actuator, oxid, 26 x 11 mm Dimensiune | CL7MPK 300780-26mm-11mmRoșuAP 6--€19.15
RFQ
ELOBAU 300785 Magnet/ actuator, oxid, 26 x 11 mm Dimensiune | CL7MPL 300785-26mmSeria 120/ 121/ 12211.7 mmVerdeAP 6--€19.15
RFQ
ELOBAU 300010 Magnet/ actuator, oxid, 10 x 10 mm Dimensiune | CL7MQB 300010-10-10mm--Ferită tare-40 grade C€7.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 301650 Magnet/ actuator, 50 x 25 x 14 mm Dimensiune
€45.13 /unitate