ELOBAU J3A1AA0A Joystick cu vârful degetului, tensiune de funcționare 10-30V DC, semnal de ieșire 4 până la 20mA

Articol: CL7MYK Model: J3A1AA0A
€485.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoystick
Lungime cablu0.3 m
Cauza MaterialPolibutilen tereftalat
Tipul ConnectorMini Fit Jr.
Tip de fixareÎnșurubat De Sus
InstalareDe Dedesubt
IP Rating-ulIP67
Rezistență de sarcină la 10V max.250 Ohm
Rezistență de sarcină la 30V max.1250 Ohm
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 de grade. la +85 de grade. C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
Unghiul de operare-20 de grade. Până la +20 de grade.
Semnal de ieșireanalog
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero12 mA
Semnal de ieșire Max.20 mA
Semnal de ieșire Min.4 mA
Materialul arboreluiPolibutilen tereftalat
TehnologiaHei
Tip de acționareUniaxial

Variante de produs

ProdusModelMin. Tensiune de operareTipul de acționareTipul ConnectorPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroMaterialul arboreluiTehnologiaMaterial GheterInstalarePreț
ELOBAU J3A6AA0A Joystick cu vârful degetului, 4,5-5,5V DC, Semnal de ieșire 0.5 până la 4.5V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V c.c.Axa unică-2.5V c.c.PBTSalăCR 45de desubt€328.25
RFQ
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick cu vârful degetului | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V c.c.Multi AxeMini-Fit Jr.2.5V c.c.Oţel inoxidabilSalăBNRde desubt€293.94
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick cu vârful degetului, Tensiune de funcționare 10-30V DC, Semnal de ieșire 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V c.c.Axa unicăMini-Fit Jr.2.5V c.c.PBTSalăCR 45-€401.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU J3A1AA0A Joystick cu vârful degetului, tensiune de funcționare 10-30V DC, semnal de ieșire 4 până la 20mA
€485.49 /unitate