ELOBAU J3A6AA0A Joystick cu vârful degetului, 4,5-5,5 V DC, semnal de ieșire 0.5 până la 4.5 V DC

Articol: CL7MVR Model: J3A6AA0A
€397.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoystick
Tipul de acționareAxa unică
Lungime cablu0.3 m
Curent tras15 mA
deflecție-20 grade. la +20 grade.
Material GheterCR 45
Material carcasăPBT
Instalarede desubt
IP Rating-ulIP67
Max. Încărcare cu lungimea specificatăAxa X și Y 50 mm/150 N
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare5.5V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Tensiune de operare4.5V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Tip montareînșurubat de sus
producție1
Semnal de ieșireanalog
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Viața de serviciu2000000
Materialul arboreluiPBT
TehnologiaSală

Variante de produs

ProdusModelMin. Tensiune de operareTipul de acționareTipul ConnectorPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroMaterialul arboreluiTehnologiaMaterial GheterInstalarePreț
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Joystick cu vârful degetului | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V c.c.Multi AxeMini-Fit Jr.2.5V c.c.Oţel inoxidabilSalăBNRde desubt€293.94
RFQ
ELOBAU J3A7AA0A Joystick cu vârful degetului, Tensiune de funcționare 10-30V DC, Semnal de ieșire 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V c.c.Axa unicăMini-Fit Jr.2.5V c.c.PBTSalăCR 45-€401.23
RFQ
ELOBAU J3A1AA0A Joystick cu vârful degetului, tensiune de funcționare 10-30V DC, semnal de ieșire 4 până la 20mA | CL7MYK J3A1AA0A10V c.c.-Mini Fit Jr.12 mAPolibutilen tereftalatHei-De Dedesubt€401.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU J3A6AA0A Joystick cu vârful degetului, 4,5-5,5 V DC, semnal de ieșire 0.5 până la 4.5 V DC
€397.18 /unitate