Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX GG-45G-AF Ochelari de protecție Gri Antiaburi | AE8NYY 6ENR9

ELVEX GG-45G-AF Ochelari de protecție gri anti-aburire

În stoc
Articol: AE8NYY Model: GG-45G-AFCrucea Ref: 6ENR9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruComplet
Materiale cadruPlastic
GenUnisex
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens ColorGri
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiCurea elastică neagră cu buton reglabil portocaliu
Stilul TempluluiReglabil
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLens ColorCuloarea TempluluiPreț
ELVEX GG-45C-AF Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AE8NYX 6ENR8 GG-45C-AFclarCurea elastică neagră cu buton reglabil gri€20.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX GG-45G-AF Ochelari de protecție gri anti-aburire
€20.68 /unitate