ELVEX

Filtru

Siguranţă

Pneumatică

Siguranţă Filtru

Protecția capuluiVezi tot

  • Accesorii pentru cască

    Includeți adaptoare rapide pentru sloturi, adaptoare universale pentru sloturi și lame pentru sloturi pentru pălărie utilizate pentru a monta ecrane și viziere compatibile pe căciuli.

  • Cască pentru urechi

    Mufe dielectrice pentru urechi montate pe pălării; prezintă perne pentru urechi Super Seal pentru a reduce acumularea transpirației și un design unic de tăiere pentru a se potrivi cu janta oricărei cască

  • Scuturi de față pentru cască
  • Accesorii de montare pentru cască

    Include suporturi din nailon pentru montarea accesoriilor externe, cum ar fi ecrane, viziere și căști pentru urechi, pe borurile pălăriilor compatibile.

  • Pălării Tari

    Fabricat din polipropilenă/absorbante din spumă poliuretanică pentru a oferi confort maxim și toleranță la căldură și impact. Vine cu căști pentru urechi și viziere de ecran preinstalate care pot fi răsturnate la nevoie

Protectie pentru auzVezi tot

  • Cască electronică și dopuri pentru urechi

    Dispozitive de protecție auditivă conforme ANSI, cu o căptușeală din PVC moale și o furcă din oțel inoxidabil pentru un confort suplimentar și o presiune redusă pe cap. Disponibil în două variante NRR cu conectivitate AM / FM

  • Benzi auditive

    Benzi auditive din seria Gelcaps, clasificate ANSI, cu dopuri din silicon pentru a proteja utilizatorii împotriva nivelurilor de zgomot de până la 23 dB

  • Accesorii de protecție auditivă

    Truse de igienă și întreținere care conțin o pereche de perne de aer de schimb și inserții de spumă pentru eficacitatea pe termen lung a căștilor pentru urechi

  • Dopuri pentru urechi reutilizabile

    Folosit pentru protecție împotriva zgomotelor foarte puternice și a pătrunderii de particule străine; prezintă un NRR de 25 dB și o flanșă conturată pentru inserarea maximă a dopului în ureche

Protecția ochilor și accesoriiVezi tot

  • Ochelari de siguranță polarizați

    Ochelari de protecție polarizați, conformi cu ANSI și CE, cu lentile din policarbonat rezistente la zgârieturi pentru a proteja ochii de substanțe chimice, razele UV și alte particule dăunătoare. Au un cadru înconjurător și o tamplă conturată, neajustabilă

  • Ochelari de protecție

    Ochelari de protecție cu lentile anti-aburire, din policarbonat, folosiți pentru a proteja ochii de praf, ceață și stropire chimice. Disponibil în variante de sticlă indirectă/neventilata

  • Ochelari pentru cititor

    Ochelari de lectură bifocali și de siguranță, cu lentilă anti-aburire din policarbonat. Opțiuni disponibile în intervalul +1.0 până la +3.0 dioptrii în cadre clare / gri / negre

  • Ochelari de protectie

    Ochelari de protecție certificați ANSI, cu un design unic, cu porturi de ventilație încorporate pentru rezistență la ceață, brațe înconjurătoare pentru confort și lentile din policarbonat pentru rezistență maximă la impact și stropire.

Protecția fețeiVezi tot

  • Ansambluri de ecrane faciale

    27 căști NRR cu vizor din plasă din nailon, potrivite pentru medii de lucru calde. Dispune de orificii de ventilație și o bandă de eliberare a presiunii pentru confort

  • Cască pentru față

    Ideal pentru protecția feței și a capului în sarcini care implică scântei și jetoane zburătoare; dispune de o suspensie cu clichet, o bandă de transpirație și cinci încuietori pivotante care permit auto-ajustarea. Compatibil cu ecranele Elvex și sunt disponibile în material nailon/polietilenă

  • Viziere de înlocuire a feței

    Include viziere de protecție facială, viziere de ecran de protecție facială și scuturi de arc realizate din material optic de înaltă calitate. Prezintă un design asferic pentru o mișcare ușoară și un model universal de găuri pe scut compatibil cu toate accesoriile populare

Îmbrăcăminte de lucruVezi tot

  • Ferăstrău cu lanț și șapte de protecție

    Pantaloni de siguranță conformi cu ASTM, confecționați din țesătură rezistentă la abraziune, pentru a reduce acumularea de căldură și flexibilitate maximă și rezistență la apă. Caracteristică căptușeală de protecție Prolar care blochează ferăstrăul cu lanț în câteva milisecunde, reducând severitatea rănirii

  • Veste de lucru

    Veste cu fermoar certificate ASTM utilizate pentru a asigura vizibilitatea lucrătorilor în condiții de lumină scăzută; prezintă straturi de căptușeală Prolar în zona superioară a pieptului și a umerilor pentru a proteja de mișcările de recul. Disponibil în dimensiuni medii / mari / extra-mari

Despre ELVEX

Elvex, o filială Delta Plus, furnizează accesorii de siguranță industrială de înaltă calitate din 1978. Marca oferă căști și dopuri electronice conforme ANSI, ochelari de protecție și veste de lucru pentru aplicații în industria siderurgică și chimică, șantiere, petrol și gaze. rafinării și parcuri eoliene. Ochelarii de protecție Elvex au un design unic, cu lentile din policarbonat, protecție UV și rezistență la zgârieturi. Acești ochelari sunt oferiți într-o varietate de rame, modele și culori. Cascile pentru urechi Elvex au o bandă cu căști captușite care creează o etanșare în jurul urechilor pentru a oferi protecție prin atenuarea nivelurilor de sunet dăunătoare care pot duce la pierderea auzului. Sunt disponibile în variante de căști electronice și cască de protecție cu diferite cote de reducere a zgomotului. Ecranele Elvex conforme cu ANSI sunt fabricate din policarbonat rezistent la impact, Lexan sau propionat pentru a proteja fața de scântei, resturi zburătoare și substanțe chimice. Alegeți dintr-o gamă largă de căști de protecție Elvex, ochelari pentru cititor și accesorii de schimb de la Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă