Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX RX500C - Ochelari de citire de siguranță 2.0 +2.0 Hardcoat | AH7QDB 36XR61

ELVEX RX500C - 2.0 ochelari de citire de siguranță + 2.0 strat dur

În stoc
Element: AH7QDB Model: RX500C - 2.0Crucea Ref: 36XR61
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
€23.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de lectură de siguranță
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
StilSemi-cadru
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiNereglabil
Protecție UV0.999

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Puterea dioptriei: +2.00
    • Aerisirea ochelarilor: fără aerisire
    • Detectabil cu raze X: Nu

Variante de produs

ProdusModelDioptriePreț
ELVEX RX500C - Ochelari de citire de siguranță 1.0 Hardcoat | AH7QCZ 36XR59 RX500C - 1.0+1.00€22.19
ELVEX RX500C - 1.5 Ochelari de citire de siguranță +1.5 Hardcoat | AH7QDA 36XR60 RX500C - 1.5+1.50€23.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX RX500C - 2.0 ochelari de citire de siguranță + 2.0 strat dur
€23.09 /unitate