Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX RX500C - 1.5 Ochelari de citire de siguranță +1.5 Hardcoat | AH7QDA 36XR60

ELVEX RX500C - 1.5 ochelari de citire de siguranță + 1.5 strat dur

În stoc
Articol: AH7QDA Model: RX500C - 1.5Crucea Ref: 36XR60
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
€23.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de lectură de siguranță
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
StilSemi-cadru
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiNereglabil
Protecție UV0.999

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Puterea dioptriei: +1.50
    • Aerisirea ochelarilor: fără aerisire
    • Detectabil cu raze X: Nu

Variante de produs

ProdusModelDioptriePreț
ELVEX RX500C - Ochelari de citire de siguranță 1.0 Hardcoat | AH7QCZ 36XR59 RX500C - 1.0+1.00€22.19
ELVEX RX500C - Ochelari de citire de siguranță 2.0 +2.0 Hardcoat | AH7QDB 36XR61 RX500C - 2.0+2.00€23.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX RX500C - 1.5 ochelari de citire de siguranță + 1.5 strat dur
€23.09 /unitate