Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELVEX SG-18 I/O-LEO Ochelari de siguranță pentru interior/exterior Transparente | AH7QCU 36XR54

ELVEX SG-18 I/O-LEO Ochelari de siguranță pentru interior/exterior, clari

În stoc
Articol: AH7QCU Model: SG-18 I/O-LEOCrucea Ref: 36XR54
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
€23.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorIndoor / Outdoor
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaUniversal
StilSemi-cadru
Culoarea TempluluiLeopard Print
Stilul TempluluiNereglabil
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiLens ColorPreț
ELVEX SG-18BR-LEO Ochelari de siguranță pentru femei universali | AH7QCR 36XR52 SG-18BR-LEOMaroMaro€21.95
ELVEX SG-18C-LEO Ochelari de protecție pentru femei Clear Universal | AH7QCT 36XR53 SG-18C-LEOclarclar€10.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELVEX SG-18 I/O-LEO Ochelari de siguranță pentru interior/exterior, clari
€23.64 /unitate