Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMERSON 1F95-1280 Termostat cu ecran tactil 4h 2c 7 zile programabil | AD9QRX 4UFV3

EMERSON 1F95-1280 Termostat cu ecran tactil 4h 2c 7 zile programabil

În stoc
Articol: AD9QRX Model: 1F95-1280Crucea Ref: 4UFV3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€368.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control45 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.25 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune12 mp
Afișaj Tipiluminare din spate
Comutare ventilatorAuto-On-Program-Circulate
Înălţime5"
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie / Furt de energie
Programe pe săptămână5-1-1, 7 sau Neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură4
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi2, 0
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -
Voltaj24 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS9032100060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (Da)
    • Controlul dezumidificării (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de filtrare (Da)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (Da)
    • Etape Cool (2)
    • Limitarea temperaturii (da)
    • Menținerea temperaturii temporare (da)
    • Sub-brand: EMERSON CLIMATE

Variante de produs

ProdusModelbaterii incluseAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleLăţimePreț
EMERSON 1F95-1277 Termostat cu ecran tactil 3h 2c 5-1-1 Programabil | AB2JDH 1MBD7 1F95-1277Da1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€446.28
EMERSON 1F95-1291 Termostat cu ecran tactil 3h 2c 5-1-1 Programabil | AC3MFD 2UPG8 1F95-1291Nu1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€444.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMERSON 1F95-1280 Termostat cu ecran tactil 4h 2c 7 zile programabil
€368.55 /unitate