Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMERSON 1F97-1277 Termostat cu ecran tactil 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8

EMERSON 1F97-1277 Termostat cu ecran tactil 1H 1C 5-1-1 Prog

În stoc
Element: AB2JDJ Model: 1F97-1277Crucea Ref: 1MBD8
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
€350.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control45 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.25 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune12 mp
Afișaj Tipiluminare din spate
Comutare ventilatorAuto-On-Program-Circulate
Înălţime4.625 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână5-1-1, 7 sau Neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură1
Comutare sistemAuto-încălzire-răcire-oprire
Temp. Setări pe zi4, 2, 0
Denumiri terminaleRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L
Voltaj24 VAC
Lăţime5 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (Da)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (Da)
    • Etape Cool (1)
    • Sub-brand: EMERSON CLIMATE

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăRespectarea agențieiCuloriDenumiri terminaleLăţimeDomeniu de controlAdâncimeAfișaj TipPreț
EMERSON 1F78-151 Termostat de joasă tensiune Etape Încălzire 1 Etape Răcire 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-AlbRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 de grade până la 90 de grade F1.125 "LCD, iluminat din spate€98.78
EMERSON 1F85U-42NP Termostat de joasă tensiune, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€138.32
EMERSON 1F85U-22PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 2, trepte căldură 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€214.11
EMERSON 1F83C-11NP Termostat de joasă tensiune, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Conștient de energie pe programabilGriRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€85.55
EMERSON 1F83C-11PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 1, trepte căldură 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1Conștient de energieGriRC, RH, C, W, Y, OB, G6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€162.66
EMERSON 1F85U-42PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 2, trepte căldură 4 | CD2KWT 42PD17 1F85U-42PR4Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€214.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMERSON 1F97-1277 Termostat cu ecran tactil 1H 1C 5-1-1 Prog
€350.26 /unitate