Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMERSON 1F85U-42PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 2, trepte căldură 4 | CD2KWT 42PD17

EMERSON 1F85U-42PR Termostat de joasă tensiune, trepte de răcire 2, trepte de căldură 4

În stoc
Articol: CD2KWT Model: 1F85U-42PRCrucea Ref: 42PD17
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
€214.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
Respectarea agențieiConștient de energie
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriGri
Domeniu de controlGradele 45 la grade 99
Adâncime1.125 "
Color DisplayGri
afişare Dimensiune4.81 mp
Afișaj TipLCD, iluminat din spate
Comutare ventilatorPornire automată
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
Înălţime3.75 "
Blocarea tastaturiiDa
Locație de montarePerete
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiBaterie
Programe pe săptămână7
Capacitate de teledetecțieNu
Etape Căldură4
Comutare sistemAuto-încălzire-răcire-oprire
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L
Voltaj24 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăRespectarea agențieiCuloriDenumiri terminaleLăţimeDomeniu de controlAdâncimeAfișaj TipPreț
EMERSON 1F97-1277 Termostat cu ecran tactil 1H 1C 5-1-1 Prog | AB2JDJ 1MBD8 1F97-12771-AlbRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 de grade până la 99 de grade F1.25 "iluminare din spate€350.26
EMERSON 1F78-151 Termostat de joasă tensiune Etape Încălzire 1 Etape Răcire 1 | AH9KCR 3MU99 1F78-1511-AlbRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 de grade până la 90 de grade F1.125 "LCD, iluminat din spate€98.78
EMERSON 1F85U-42NP Termostat de joasă tensiune, 4, 24 VAC | CD2FDF 42PD13 1F85U-42NP4Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€138.32
EMERSON 1F85U-22PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 2, trepte căldură 2 | CD2FDG 42PD16 1F85U-22PR2Conștient de energieGriRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€214.11
EMERSON 1F83C-11NP Termostat de joasă tensiune, 1, 24 VAC | CD2KWQ 42PD10 1F83C-11NP1Conștient de energie pe programabilGriRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 de grade până la 99 de grade F1.125 "-€85.55
EMERSON 1F83C-11PR Termostat de joasă tensiune, trepte răcire 1, trepte căldură 1 | CD2KWR 42PD14 1F83C-11PR1Conștient de energieGriRC, RH, C, W, Y, OB, G6"Gradele 45 la grade 991.125 "LCD, iluminat din spate€162.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMERSON 1F85U-42PR Termostat de joasă tensiune, trepte de răcire 2, trepte de căldură 4
€214.86 /unitate