EMPIRE DV40ENAT Cuptor de perete aerisire directa 110v gaz natural 40k Btuh | AD8PDA 4LGA5

EMPIRE DV40ENAT Cuptor de perete aerisire directa 110v gaz natural 40k Btuh

În stoc
Post: AD8PDA Model: DV40ENATCrucea Ref: 4LGA5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,190.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor de perete cu gaz de înaltă eficiență
Flux de aerCfm 350
Amplificatoare ACMai puțin de 1
Intrare BtuH40,000
Ieșire BtuH32,600
Caracteristici încorporateÎnchidere automată pentru arzătorul principal și comutatorul de siguranță la supratemperatură
Adâncime15.75 "
finalizareaPalton bej praf
Etajul până la centrul de aerisire10-1/2 "
Conexiune la gaz1/2 "NPT
Tip de gazNG
Tip încălzitorCounterflow forțat de ventilator
Înălţime26 "
Tip aprindereSuprafata fierbinte
Număr de viteze1
vânt3-1/2 "
Tipul de aerisireInduceți proiectul, aerisirea directă
Voltaj110
Tip de pereteExterior
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.14
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS7322900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerIeșire BtuHTip de gazPreț
EMPIRE DV20ELP Cuptor de perete aerisire directa 110v Lp 20k Btuh | AD8PCL 4LFZ5 DV20ELPCfm 35016,300LP€4,287.16
EMPIRE DV20ENAT Cuptor de perete aerisire directa 110v gaz natural 20k Btuh | AD8PCM 4LFZ6 DV20ENATCfm 35016,300NG€4,287.16
EMPIRE DV40ELP Cuptor de perete aerisire directa 110v Lp 40k Btuh | AD8PCZ 4LGA4 DV40ELPCfm 35032,600LP€5,190.96
EMPIRE DV55ELP Cuptor de perete aerisire directa 110v Lp 55k Btuh | AD8PDB 4LGA6 DV55ELPCfm 40044,825LP€5,729.87
EMPIRE DV55ENAT Cuptor de perete aerisire directa 110v gaz natural 55k Btuh | AD8PDC 4LGA7 DV55ENATCfm 40044,825NG€5,729.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE DV40ENAT Cuptor de perete aerisire directa 110v gaz natural 40k Btuh
€5,190.96 /unitate