EMPIRE RH50BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 34 inchi lățime 16 inchi D | AC3BLH 2RCG8

EMPIRE RH50BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 34 inchi lățime 16 inchi D

În stoc
Articol: AC3BLH Model: RH50BNATCrucea Ref: 2RCG8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,075.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cameră cu gaz
Intrare BtuH50,000
Ieșire BtuH25,000
Adâncime16 "
Etajul până la centrul de aerisire27-3/16 "
Tip de gazNG
Înălţime29.625 "
Sistem de aprinderePiezo Spark pentru pilot permanent
Alimentare dimensiune țeavă3 / 8 "
Caracteristici de securitateOprirea automată a gazului principal și a pilotului
vânt5"
Tipul de aerisireB
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.43
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS7322900045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Echipat cu (suflantă)

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
EMPIRE RH65BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 20 inch D 34 inch lățime | AC3BLK 2RCH5 RH65BNAT33,00020 "29.625 "34 "€4,390.98
EMPIRE RH25NAT Încălzitor de cameră pe gaz 37 inch lățime 26 inch înălțime | AD8PDH 4LGF5 RH25NAT17,50018.375 "26 "37 "€2,612.51
EMPIRE RH35NAT Încălzitor de cameră pe gaz 18-3/8 inch D | AD8PDK 4LGF7 RH35NAT24,50018.375 "26 "37 "€2,869.25
EMPIRE RH50CNAT Încălzitor de cameră pe gaz 16 inch D Ng | AD8PDM 4LGG2 RH50CNAT3500016 "29.625 "34 "€2,644.30
EMPIRE RH65CNAT Încălzitor de cameră pe gaz 20 inch D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "€2,784.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE RH50BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 34 inchi lățime 16 inchi D
€4,075.35 /unitate