EMPIRE RH35NAT Încălzitor de cameră pe gaz 18-3/8 inch D | AD8PDK 4LGF7

EMPIRE RH35NAT Încălzitor de cameră pe gaz 18-3/8 inch D

În stoc
Articol: AD8PDK Model: RH35NATCrucea Ref: 4LGF7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,869.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cameră cu gaz
Intrare BtuH35,000
Ieșire BtuH24,500
Adâncime18.375 "
Etajul până la centrul de aerisire18-3/16 "
Tip de gazNG
Înălţime26 "
Sistem de aprinderePiezo Spark pentru pilot permanent
Alimentare dimensiune țeavă1 / 2 "
Caracteristici de securitateOprirea automată a gazului principal și a pilotului
vânt4"
Tipul de aerisireB
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.46
Înălțimea navei (cm)70.1
Lungimea navei (cm)102.11
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS7322190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Echipat cu (termostat hidraulic)

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
EMPIRE RH50BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 34 inchi lățime 16 inchi D | AC3BLH 2RCG8 RH50BNAT25,00016 "29.625 "34 "€4,075.35
EMPIRE RH65BNAT Încălzitor de cameră pe gaz 20 inch D 34 inch lățime | AC3BLK 2RCH5 RH65BNAT33,00020 "29.625 "34 "€4,390.98
EMPIRE RH25NAT Încălzitor de cameră pe gaz 37 inch lățime 26 inch înălțime | AD8PDH 4LGF5 RH25NAT17,50018.375 "26 "37 "€2,612.51
EMPIRE RH50CNAT Încălzitor de cameră pe gaz 16 inch D Ng | AD8PDM 4LGG2 RH50CNAT3500016 "29.625 "34 "€2,644.30
EMPIRE RH65CNAT Încălzitor de cameră pe gaz 20 inch D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "€2,784.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE RH35NAT Încălzitor de cameră pe gaz 18-3/8 inch D
€2,869.25 /unitate