Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE B59914000100 Thread Forming Tap Forming 10 x 1.50mm Tin | AF7DZM 20WZ35

EMUGE B59914000100 Robinet de formare filet 10 x 1.50 mm tablă

În stoc
Articol: AF7DZM Model: B59914000100Crucea Ref: 20WZ35

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€70.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală100mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasului2B, 3B
Diametrul tijei.10.00mm
MărimeaM10
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)0.91
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
EMUGE BU5914105003 Filet Formare Tap Formare #4 x 40 Tin | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€87.17
EMUGE BU5914105006 Filet Formare Tap Formare #8 x 32 Tin | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€47.46
EMUGE BU5914105007 Filet Formare Tap Formare #10 x 24 Tin | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC€80.05
EMUGE BU5914105009 Robinet de formare filet 1/4 inch x 20 tablă | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€13.41
EMUGE BU5914105011 Filet Formare Tap 3/8 Inch x 16 Tin | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15 / 16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€68.20
EMUGE BU5914105041 Filet Formare Tap Formare #10 x 32 Tin | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€49.39
EMUGE BU5914105044 Robinet de formare Formare 5/16 inch x 24 tablă | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€92.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE B59914000100 Robinet de formare filet 10 x 1.50 mm tablă
€70.89 /unitate