Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE BU5914105007 Filet Formare Tap Formare #10 x 24 Tin | AF7DYV 20WZ19

EMUGE BU5914105007 Formare filet Formare filet #10 x 24 Tin

În stoc
Articol: AF7DYV Model: BU5914105007Crucea Ref: 20WZ19
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
€80.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală2.75 "
Smoală24
Limite diametrul pasului2B, 3B
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)0.91
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
EMUGE BU5914105003 Filet Formare Tap Formare #4 x 40 Tin | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€87.17
EMUGE BU5914105006 Filet Formare Tap Formare #8 x 32 Tin | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€46.85
EMUGE BU5914105009 Robinet de formare filet 1/4 inch x 20 tablă | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€38.59
EMUGE BU5914105011 Filet Formare Tap 3/8 Inch x 16 Tin | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15 / 16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€65.78
EMUGE BU5914105041 Filet Formare Tap Formare #10 x 32 Tin | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€50.74
EMUGE BU5914105044 Robinet de formare Formare 5/16 inch x 24 tablă | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€92.77
EMUGE B59914000040 Filet Formare Tap Formare 4 x 0.70 mm Tină | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmMetric grosier€46.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE BU5914105007 Formare filet Formare filet #10 x 24 Tin
€80.05 /unitate