Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE FZ112320.107 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de 7/16 inch, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 0.2420 inch | CP4GJA 392M68

EMUGE FZ112320.107 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de 7/16 inch, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 0.2420 inch

În stoc
Articol: CP4GJA Model: FZ112320.107Crucea Ref: 392M68
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
€877.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
EMUGE FZ112320.109 Extensie pentru robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de 3/8 inch, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 0.2860 inch | CP4GHZ 392M69 FZ112320.109€1,330.17
EMUGE FZ112600.09 Extensie pentru robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului M10, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 8.00 mm, lungime totală 130.00 mm | CP4GJB 392M74 FZ112600.09€1,020.77
EMUGE FZ111300.09 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului M10, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 8.00 mm, lungime totală 130.00 mm | CP4GJC 392M61 FZ111300.09€788.61
EMUGE FZ112600.07 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de la M8 la M11, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 6.2000 inch | CP4GJD 36UP94 FZ112600.07€1,029.12
EMUGE FZ112320.106 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de 5/16 inch, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 0.2380 inch | CP4GKZ 392M67 FZ112320.106€907.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE FZ112320.107 Extensie de robinet, se potrivește cu dimensiunea robinetului de 7/16 inch, pentru dimensiunea pătrată a robinetului de 0.2420 inch
€877.03 /unitate