Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Drenaj pentru deșeuri ENCORE DBN-8000 cu mâner rotativ, diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom, filetat, lungime de 15 inch | CP4GQE 468F44

ENCORE DBN-8000 Scurgere a deșeurilor cu mâner rotativ, diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom, filetat, lungime de 15 inchi

În stoc
Articol: CP4GQE Model: DBN-8000Crucea Ref: 468F44

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€360.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ENCORE D10-7415-IB Canal de scurgere a deșeurilor cu mâner cu pârghie cu preaplin, diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom, filetat | CP4GNG 468F42 D10-7415-IBScurge€172.75
ENCORE D10-7400 Scurgere a deșeurilor cu mâner cu pârghie, diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom, filetat | CP4GNH 468F41 D10-7400Scurge€148.10
ENCORE D50-7215-IB Mâner răsucit Deșeuri cu lățimea preaplinului, cu diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom | CP4GNL 468F40 D50-7215-IBPipe€177.81
ENCORE D50-7200 Mâner răsucit deșeuri Dra inch, 2 inch Diametru țeavă, alamă, crom, filetat, 15 inch lungime | CP4GNM 468F39 D50-7200Pipe€153.95
Drenaj de deșeuri ENCORE DSS-8000 cu mâner rotativ, diametrul țevii de 1 1/2 inch, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil | CP4GQF 468F43 DSS-8000Scurge€567.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENCORE DBN-8000 Scurgere a deșeurilor cu mâner rotativ, diametrul țevii de 1 1/2 inch, alamă, crom, filetat, lungime de 15 inchi
€360.31 /unitate